Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1862X8 Union 1/2 tuuman putken koko | AC4FKC 2ZKJ3

WEATHERHEAD 1862X8 Union 1/2 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FKC Malli: 1862X8Ristiviite: 2ZKJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysQuick Connect
TiivistemateriaaliEtyleenipropyleenikumi
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
SÄÄPÄÄ 1462X8 Union 1/2 tuuman putken koko | AC4FQL 2ZLD8 1462X8Puristus nailonputkiNainen€27.41
WEATHERHEAD 1362X8 Union 1/2 tuuman putken koko | AC4FVB 2ZLZ4 1362X8PakkauskupariputkiMies Nainen€43.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1862X8 Union 1/2 tuuman putken koko
€25.29 / yksikkö