VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery Skates 6 Ton Staattinen kapasiteetti, 8 Rullaa

Varastossa
Tuote: AG7ZMW Malli: SSKT-6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdessä olevat Steerman luistimet
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Pyörän koko3.5 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Värisininen
Syvyys16 "
Korkeus46 "
Laminointipinnan pituus16 "
Pituus25 "
Kantavuus12000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä8
RullamateriaaliNylon
Staattinen kantavuus6 T
TyyliOhjattava
PintamateriaaliKumi
Pinnan leveys8 1 / 2 "
Pyörän halkaisija3 1 / 2 "
Renkaan koko3.25 "
Pyörän leveys3 1 / 4 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusLaminointipinnan pituusPituusKantavuusRullamateriaaliPinnan leveysHinta
VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 Ton Staattinen kapasiteetti, 8 Rullaa | AG7ZMU SSKT-1221.5 "16 "46 "16 "25 "24000 lbs.Teräs8 1 / 2 "€1,030.72
VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 tonnin staattinen kapasiteetti, 4 rullaa | AG7ZMV SSKT-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 lbs.Nylon7"€280.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery Skates 6 Ton Staattinen kapasiteetti, 8 Rullaa
€631.32 / yksikkö