VESTIL SSG-9 Dock turvakääntöportti, 108 tuuman leveys | AG7ZMR

VESTIL SSG-9 Dockin turvakääntöportti, 108 tuuman leveys

Tuote: AG7ZMR Malli: SSG-9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€780.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen portti
VäriKeltainen kulta
Syvyys111.93 "
Portin materiaaliMetalli
Korkeus46.25 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Sisä-/ulkopuoliSisäpuoli, ulkopuoli
Pituus111.93 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskikaiteen korkeus25 "
Pyörien lukumäärä1
Avausleveys108 "
Putken ulkohalkaisija1 5 / 8 "
AikatauluAikataulu 10
Pyörän halkaisija4"
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)117.48
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko mukana laitteistoa lattiatelineen lukitsemiseen?

V. Lattiakannattimessa on kiinnitysreiät 1/4 tuuman kiinnikkeille, jotka eivät sisälly toimitukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAvausleveysHinta
VESTIL SSG-11 Dock Safety Swing Gate, 132 tuuman leveys | AG7ZMQ SSG-11136.06 "132 "€932.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSG-9 Dockin turvakääntöportti, 108 tuuman leveys
€780.17 / yksikkö