VESTIL SSG-11 Dockin turvakääntöportti, 132 tuuman leveys

Tuote: AG7ZMQ Malli: SSG-11
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€932.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen portti
VäriKeltainen kulta
Syvyys136.06 "
Portin materiaaliMetalli
Korkeus46.25 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Sisä-/ulkopuoliSisäpuoli, ulkopuoli
Pituus136.06 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskikaiteen korkeus25 "
Pyörien lukumäärä1
Avausleveys132 "
Putken ulkohalkaisija1 5 / 8 "
AikatauluAikataulu 10
Pyörän halkaisija4"
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)117.48
Laivan pituus (cm)345.44
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAvausleveysHinta
VESTIL SSG-9 Dock turvakääntöportti, 108 tuuman leveys | AG7ZMR SSG-9111.93 "108 "€780.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSG-11 Dockin turvakääntöportti, 132 tuuman leveys
€932.06 / yksikkö