VESTIL SSA-3W-Y Alumiininen porrasteline, 3 askelmaa, leveä hitsattu, keltainen | AG7ZKX

VESTIL SSA-3W-Y alumiininen porrasteline, 3-portainen, leveä hitsattu, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7ZKX Malli: SSA-3W-Y

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan levitys34 4 / 7 "
Pohjan leveys32 4 / 5 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Tullimäärä500 lbs.
Kehyksen väriKeltainen
Korkeus30 "
Tikkaiden pituus2 1/2 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus34 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä3
Vaiheen väriKeltainen
Vaiheen syvyys10 "
Vaiheen materiaaliAlumiini
Top Cap materiaaliAlumiini
Top Step Depth10 "
Yläaskelman leveys30 1 / 8 "
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheen väriPohjan levitysPohjan leveysYläaskelman leveysVäriPortaiden välinen etäisyysKehyksen väriTikkaiden pituusHinta
VESTIL SSA-1 Alumiininen porrasteline, 1-portainen, hitsattu | AG7ZKC SSA-1Hopea14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Hopea10 2 / 5 "Hopea8/9 jalkaa€223.31
VESTIL SSA-1W alumiininen porrasteline, 1-portainen, leveä hitsattu | AG7ZKD SSA-1WHopea14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Hopea10 2 / 5 "Hopea8/9 jalkaa€273.29
VESTIL SSA-1W-Y Alumiininen porrasteline, 1-portainen, leveä hitsattu, keltainen | AG7ZKE SSA-1W-YKeltainen14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Keltainen10 2 / 5 "Keltainen8/9 jalkaa€280.60
VESTIL SSA-1-Y Alumiininen porrasteline, 1-asteinen, hitsattu, keltainen | AG7ZKF SSA-1-YKeltainen14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Keltainen10 2 / 5 "Keltainen8/9 jalkaa€228.92
VESTIL SSA-2 Alumiininen porrasteline, hitsattu, 2 askelmaa | AG7ZKG SSA-2Hopea24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Hopea10 "Hopea1 2/3 jalkaa€432.20
VESTIL SSA-2-KD alumiininen porrasteline, 2-portainen, pudotettava | AG7ZKH SSA-2-KDHopea24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Hopea10 "Hopea1 2/3 jalkaa€377.98
VESTIL SSA-2-KD-Y Alumiininen porrasteline, 2-portainen, Knock Down, keltainen | AG7ZKJ SSA-2-KD-YKeltainen24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Keltainen10 "Keltainen1 2/3 jalkaa€377.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSA-3W-Y alumiininen porrasteline, 3-portainen, leveä hitsattu, keltainen
€815.93 / yksikkö