VESTIL SS-34-HS teräsvanne, 3/4 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AG7ZJR Malli: SS-34-HS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
VäriMusta
Ytimen koko16 "x 3"
Korkeus3"
Pituus22 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Teräksen paksuus.23 tuumaa
Hihnan pituus1960 ft.
Hihnan leveys3 / 4 "
Vetolujuus1760 lbs.
Paksuus1 / 5 "
KäytäSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Leveys22 1 / 2 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, HIHNA-P2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHihnan pituusHihnan leveysVetolujuusLeveysHinta
VESTIL SS-12-HS teräsvanne, 1/2 tuuman koko, musta | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "€551.17
VESTIL SS-58-HS teräsvanne, 5/8 tuuman koko, musta | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "€556.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SS-34-HS teräsvanne, 3/4 tuuman koko, musta
€551.17 / yksikkö