VESTIL SS-58-HS teräsvanne, 5/8 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: AG7ZJX Malli: SS-58-HS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
VäriMusta
Ytimen koko16 "x 3"
Korkeus2 1 / 2 "
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Teräksen paksuus.20 tuumaa
Hihnan pituus2360 ft.
Hihnan leveys5 / 8 "
Vetolujuus1460 lbs.
Paksuus1 / 5 "
KäytäSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Leveys23 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, HIHNA-P2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHihnan pituusHihnan leveysVetolujuusLeveysHinta
VESTIL SS-12-HS teräsvanne, 1/2 tuuman koko, musta | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "€551.17
VESTIL SS-34-HS teräsvanne, 3/4 tuuman koko, musta | AG7ZJR SS-34-HS3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "€551.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SS-58-HS teräsvanne, 5/8 tuuman koko, musta
€556.90 / yksikkö