VESTIL SRF-18 -kalvo kädessä pidettävälle kääreelle, 1500 jalkaa | AG7ZJE

VESTIL SRF-18 kalvo kädessä pidettävälle kääreelle, 1500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7ZJE Malli: SRF-18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap Film -tarvike
VäriPoista valinta
Johdon halkaisija. (Sisään.)2 7 / 8 "
Johdon koko2 7 / 8 "
Filmin pituus1500 ft.
Levyn leveys18 "
Mitata80 ga.
Korkeus19 1 / 4 "
Pituus11 3 / 4 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötCASE
Leveys11 3 / 4 "
Toimii yhdessäSW-HAND-R, SW-HAND-BG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi3919102040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SRF-18 kalvo kädessä pidettävälle kääreelle, 1500 jalkaa
€228.98 / yksikkö