Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SA-1002 -suihkutanko 25-3 / 4 tuumaa | AA6ZCU 15F356

SPEAKMAN SA-1002 Suihkuliukupalkki 25-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZCU Malli: SA-1002Ristiviite: 15F356

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku liukupalkki
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Peiteainesinkki
Pituus25.75 "
Materiaalisinkki
TyyppiNeo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SA-1002 Suihkuliukupalkki 25-3/4 tuumaa
€326.90 / yksikkö