Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SQ-CAP Turvakaide, Muovi, Päätykappale, Neliönmuotoinen | AG7ZHV

VESTIL SQ-CAP turvakaide, muovi, päätykappale, neliö

Varastossa
Tuote: AG7ZHV Malli: SQ-CAP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriMusta
Korkeus5 / 8 "
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Putki sisäpuolella Dia.1 1 / 4 "x 1 1 / 4"
Leveys1 1 / 2 "
Toimii yhdessäSQ-48-TB, SQ-60-TB, SQ-72-TB, SQ-84-TB, SQ-96-TB, SQ-108-TB, SQ-120-TB, SQ-48, SQ-60, SQ-72, SQ-84, SQ-96, SQ-108, SQ-120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7308909090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SQ-CAP turvakaide, muovi, päätykappale, neliö
€5.03 / yksikkö