VESTIL SQ-60 Teräksinen turvakaide, Ei jalkalistaa, 60 tuuman koko | AG7ZHL

VESTIL SQ-60 teräksinen turvakaide, ei jalkalistaa, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZHL Malli: SQ-60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriKeltainen
Syvyys62.5 "
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus62.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskikaiteen korkeus21.19 "
Pultinreikien lukumäärä8
Rail Dia.1.5 "
HeijastavaEi
Osion tyyliJäykkä ilman jalkalistaa
Neliömäinen putki OD1 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus60 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMukana asennuslaitteistoPituusPultinreikien lukumääräKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL SQ-108 Square Turvakaide, Ei jalkalautaa, 108 tuuman koko | AG7ZHE SQ-10842 "Ei110.5 "12108 "€555.51
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-120 turvakaide, ei jalkalistaa, 120 tuuman koko | AG7ZHG SQ-12042 "Ei122.5 "12120 "€607.48
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-48 turvakaide, ei jalkalistaa, koko 48 tuumaa | AG7ZHJ SQ-4842 "Ei50.5 "848 "€260.40
VESTIL SQ-72 Terästurvakaide, Ei jalkalistaa, 72 tuuman koko | AG7ZHN SQ-7242 "Ei74.5 "872 "€347.13
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-84 Square -turvakaide, teräs, koko 84 tuumaa | AG7ZHQ SQ-8442 "Ei86.5 "884 "€425.04
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-96 Teräksinen turvakaide, Ei jalkalistaa, 96 tuuman koko | AG7ZHT SQ-9642 "Ei98.5 "896 "€473.87
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-108-HWR -kaide, teräs, laitteistolla, ilman jalkalistaa | CE4QXE SQ-108-HWR44 "Kyllä110.5 "12108 "€555.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SQ-60 teräksinen turvakaide, ei jalkalistaa, koko 60 tuumaa
€373.56 / yksikkö