VESTIL SPS3-2236-6MR Stock Picker, 3 Shelf, 1000 Lb. Capacity, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 Inch Size, Blue, Steel | CE4QWW

VESTIL SPS3-2236-6MR varastonpoiminta, 3 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 tuumaa, sininen, teräs

Tuote: CE4QWW Malli: SPS3-2236-6MR
€857.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Alahyllyn pituus35-3 / 4 "
Alahyllyn leveys21-5 / 8 "
Koko1000 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti550 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi teräksen päällä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä pyöräjarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys39.75 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14 ga.
Korkeus52.13 "
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Pituus39.75 "
Huulen korkeus2"
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyvaraus13 "
Hyllyn pituus35.75 "
Hyllyn leveys21.63 "
Ylähyllyn korkeus39 11 / 16 "
Leveys21.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörä Dia.RullamateriaaliHyllyn leveysYlähyllyn korkeusLeveysSyvyysKorkeusHinta
VESTIL SPS2-2236 varastonpoiminta, 2 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Hometta kumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€837.54
VESTIL SPS2-2840 varastonpoiminta, 2 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€890.38
VESTIL SPS2-2848 varastonpoiminta, 2 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,175.45
VESTIL SPS3-2236 varastonpoiminta, 3 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Hometta kumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€941.93
VESTIL SPS3-2840 varastonpoiminta, 3 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,033.70
VESTIL SPS3-2848 varastonpoiminta, 3 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,091.01
VESTIL SPS2-2236-5PU varastonpoiminta, 2 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tuumaa, sininen, teräs | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly terästä21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPS3-2236-6MR varastonpoiminta, 3 hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39-3/4 x 21-7/8 x 52-1/8 tuumaa, sininen, teräs
€857.51 / yksikkö