VESTIL SPS2-2041-C Teräksinen kannettava kuorma-auto | AG7ZFX 4ZD40

VESTIL SPS2-2041-C teräksinen ulokevarastoauto

Varastossa
Tuote: AG7ZFX Malli: SPS2-2041-CRistiviite: 4ZD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Koko440 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti110 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
VäriValkoinen
Syvyys40.12 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus40.88 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus41.38 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyvaraus27 7 / 8 "
Hyllyn pituus41.63 "
Hyllyn leveys20.5 "
Staattinen kantavuus440 lbs.
Ylähyllyn korkeus36 1 / 2 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)103.82
Laivan pituus (cm)105.09
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPS2-2041-C teräksinen ulokevarastoauto
€576.81 / yksikkö