VESTIL SPN-2-YL-HR-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2-portainen, kaiteen jälkiasennus | CE4QWE

VESTIL SPN-2-YL-HR-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2-portainen, kaide jälkiasennus

Tuote: CE4QWE Malli: SPN-2-YL-HR-RF
€143.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Kaiteen mitat17 1/4" x 4 1/4" x 53"
Korkeus53 1 / 16 "
Pituus17 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kynnetty tai kyntämätönKyntämätön
Kiskon tyyppipakki
Portaiden osan tyyppikaide
Käytetty2-askeliset poly-askeljakkaramallit
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jälkiasennusvaihe SPN-sarjalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKäytettyHinta
VESTIL SPN-1-YL-HR-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, kaide Jälkiasennettu | CE4QVW SPN-1-YL-HR-RFAlumiini-€80.11
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-3-YL-HR-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 3 askelmaa, kaide Jälkiasennus | CE4QWN SPN-3-YL-HR-RFTeräs3-vaiheinen poly-askeljakkara€177.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPN-2-YL-HR-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2-portainen, kaide jälkiasennus
€143.01 / yksikkö