VESTIL SPC-3668-2L Materiaalikärry, Heavy Duty, Pinottava | CE4QVM

VESTIL SPC-3668-2L materiaalikärry, raskas, pinottava

Tuote: CE4QVM Malli: SPC-3668-2L
€1,816.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Koko5000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys3"
Värisininen
Ristitangon pituus38 "
Ristitangon leveys2"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaalifenoliset
Etupyörän leveys3"
Korkeus44.81 "
SisältääSisältää (2) kääntyvät ja (2) jäykät pyörät
Pituus71 "
MateriaaliTeräs
Casterin numero4
Hyllyn määrä2
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän leveys3"
Hyllyn korkeus16.88 "
Hyllyn pituus38 "
Hyllyn leveys2"
Käyttökelpoinen pituus68 1 / 4 "
Käytettävä leveys32 7 / 8 "
Leveys39.19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPC-3668-2L materiaalikärry, raskas, pinottava
€1,816.90 / yksikkö