VESTIL SPA-HD-2252 varastonkeräilytrukkimuotti/kumi, korkea käyttö

Tuote: AG7YZP Malli: SPA-HD-2252
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,222.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraston poimintatikkaat
Koko500 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti330 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys56 "
KehysmateriaaliAlumiini
Korkeus73.31 "
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Pituus56 "
Kuorman korkki. per hylly330 lbs.
MateriaaliAlumiini, teräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyvaraus13 "
Hyllyn pituus52.13 "
Hyllyn leveys21.63 "
Ylähyllyn korkeus37 3 / 4 "
Leveys21.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)186.85
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)55.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehysmateriaaliAlahyllyn leveysKokoEtupyörän materiaaliKorkeusPituusMateriaaliHinta
VESTIL SPA-HD-2852 -varastoauto, 28 x 52 tuuman koko, 500 Lb. Kapasiteetti, korkea käyttö | AG7YZQ SPA-HD-2852Varaston poimintatikkaatAlumiini-500 lbs.-73.31 "56 "Alumiini, teräs€1,699.49
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2252 High Duty Truck, 22 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGE SPS-HD-2252Varaston poimintatikkaatTeräs21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Teräs€1,397.32
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2852 High Duty Truck, 28 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGF SPS-HD-2852Varaston poimintatikkaatTeräs27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Teräs€1,553.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, poly-on-steel, 22 x 52 tuumaa | CE4QWZ SPS-HD-2252-5PURaskas kuorma-auto-21.5 "-Poly terästä--Teräs€1,516.22
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2252-6MR High Duty Truck, Kumi-Steel, 22 x 52 tuuman koko | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRRaskas kuorma-auto-21.5 "-Kumi teräksen päällä--Teräs€1,318.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPA-HD-2252 varastonkeräilytrukkimuotti/kumi, korkea käyttö
€1,222.68 / yksikkö