VESTIL SPS-HD-2252-6MR High Duty Truck, kumi-teräksellä, koko 22 x 52 tuumaa

Tuote: CE4QXA Malli: SPS-HD-2252-6MR
€1,318.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuorma-auto
Alahyllyn pituus50.75 "
Alahyllyn leveys21.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti500 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliKumi teräksen päällä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliKumi teräksen päällä
Etupyörän leveys2"
Sisällä ulkonasisä-
Tikaiden kapasiteetti350 lbs.
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Keskimmäinen hyllyn pituus46 3 / 4 "
Keskimmäinen hyllyn leveys21 1 / 2 "
Akun määräEi
Hyllyn määrä3
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus75.44 "
Kokonaispituus56.13 "
kokonaisleveys21.88 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliKumi teräksen päällä
Takapyörän leveys2"
Hyllyvaraus13 "
Hyllyn korkeus13
Hyllyn pituus50.75 "
Hyllyn leveys21.5 "
Askelvälit10 "
Ylähyllyn korkeus39 3 / 4 "
Ylähyllyn pituus42 3 / 4 "
Ylähyllyn leveys21 1 / 2 "
Top Step Depth5"
Yläosan korkeus42 11 / 16 "
Yläaskelman leveys17 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehysmateriaaliAlahyllyn leveysKokoEtupyörän materiaaliKorkeusPituusMateriaaliHinta
VESTIL SPA-HD-2252 Stock Picker Truck Muotti/kumi, korkea käyttö | AG7YZP SPA-HD-2252Varaston poimintatikkaatAlumiini-500 lbs.-73.31 "56 "Alumiini, teräs€1,222.68
Tarjouspyyntö
VESTIL SPA-HD-2852 -varastoauto, 28 x 52 tuuman koko, 500 Lb. Kapasiteetti, korkea käyttö | AG7YZQ SPA-HD-2852Varaston poimintatikkaatAlumiini-500 lbs.-73.31 "56 "Alumiini, teräs€1,699.49
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2252 High Duty Truck, 22 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGE SPS-HD-2252Varaston poimintatikkaatTeräs21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Teräs€1,397.32
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2852 High Duty Truck, 28 x 52 tuuman koko, muotti-kumi | AG7ZGF SPS-HD-2852Varaston poimintatikkaatTeräs27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Teräs€1,553.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SPS-HD-2252-5PU High Duty Truck, poly-on-steel, 22 x 52 tuumaa | CE4QWZ SPS-HD-2252-5PURaskas kuorma-auto-21.5 "-Poly terästä--Teräs€1,516.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252-6MR High Duty Truck, kumi-teräksellä, koko 22 x 52 tuumaa
€1,318.49 / yksikkö