VESTIL SP-175-84B Stock Picker -työtaso, 84 tuuman koko

Tuote: AG7YZG Malli: SP-175-84B
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,894.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStockpicker-työtaso
Korin kapasiteetti1000 lbs.
Sisältää paristotEi
Koko3000 lbs.
Ketjun pituus36 "
KokoontaitettavaEi
VäriSininen, keltainen
Oven leveys31.5 "
Laajennettu takanäytön korkeus84 "
Laajennettu metallinen selkänojan korkeus84 "
Fork Pocket Center22.25 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Haarukan paksuus2.5 "
Haarukan leveys7.5 "
KaidesuunnitteluKiinteä kaide
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus87.13 "
Sisältää36" ketjun pituus sisäänkäynnin ovelle, mahtuu 42" pituisia kuormalavoja
Pituus62.94 "
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti4000 lbs.
MittayksikötJOKA
Keskiraiteen korkeus21 "
Ovien lukumäärä1
Lavan pituus42 "
Alustan kapasiteetti3000 lbs.
Platform Pituus20 "
Alustan leveys30 "
Varvaslaudan korkeus4"
Ylimmän kiskon korkeus42 "
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)221.3
Laivan pituus (cm)159.86
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu takanäytön korkeusLaajennettu metallinen selkänojan korkeusKorkeusHinta
VESTIL SP-175 Stock Picker -työtaso, 60 tuuman koko | AG7YZF SP-17560 "60 "63.13 "€1,547.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SP-175-84B Stock Picker -työtaso, 84 tuuman koko
€1,894.22 / yksikkö