Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SM-UB-25 Ylimääräinen ylempi takuu, 4.5 x 6.25 x 12 tuuman koko | AG7YYL

VESTIL SM-UB-25 ylimääräinen ylempi takuu, koko 4.5 x 6.25 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYL Malli: SM-UB-25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitinpalkin ylätanko
Ketjun koko max. Kapasiteetti2"
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus12 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys6.25 "
Toimii yhdessäSBM-25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SM-UB-40 Ylimääräinen ylempi takuu, 4.5 x 7 x 13 tuuman koko | AG7YYM SM-UB-402"13 "4.5 "7"€184.69
VESTIL SM-UB-80 Ylimääräinen ylempi takuu, 6 x 9.25 x 17.5 tuuman koko | AG7YYN SM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€186.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SM-UB-25 ylimääräinen ylempi takuu, koko 4.5 x 6.25 x 12 tuumaa
€183.06 / yksikkö