VESTIL SM-UB-80 Ylimääräinen ylempi takuu, 6 x 9.25 x 17.5 tuuman koko | AG7YYN

VESTIL SM-UB-80 ylimääräinen ylempi takuu, koko 6 x 9.25 x 17.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYN Malli: SM-UB-80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitinpalkin ylätanko
Ketjun koko max. Kapasiteetti4"
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys9.25 "
Toimii yhdessäSBM-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SM-UB-25 Ylimääräinen ylempi takuu, 4.5 x 6.25 x 12 tuuman koko | AG7YYL SM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€183.06
VESTIL SM-UB-40 Ylimääräinen ylempi takuu, 4.5 x 7 x 13 tuuman koko | AG7YYM SM-UB-402"13 "4.5 "7"€184.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SM-UB-80 ylimääräinen ylempi takuu, koko 6 x 9.25 x 17.5 tuumaa
€186.06 / yksikkö