VESTIL SLPT-33 matalaprofiilinen suppilo, 1/3 kuutiopiha

Varastossa
Tuote: AG7YXL Malli: SLPT-33Ristiviite: 2KFC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,669.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly-on-teräs
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys54 1 / 4 "
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)14
Kahva Dia.1 sisään.
Kahvan korkeus36 sisään.
Kahvan korkeus36 "
Korkeus37 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus53.88 "
Kuorman kapasiteetti1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
pakkauskoko1
Yläkourun korkeus22 "
Kylpyammeen materiaaliMetalli
tilavuus1/3 ov. yd.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly terästä
Leveys30 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)136.84
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyystilavuusLeveysHinta
VESTIL SLPT-24 matalaprofiilinen suppilo, 1/4 kuutiopiha | AG7YXK 2KFC2 SLPT-2443 "1/4 ov. yd.26 1 / 4 "€2,237.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLPT-33 matalaprofiilinen suppilo, 1/3 kuutiopiha
€1,669.96 / yksikkö