VESTIL SLPT-24 matalaprofiilinen suppilo, 1/4 kuutiopiha | AG7YXK 2KFC2

VESTIL SLPT-24 matalaprofiilinen suppilo, 1/4 kuutiopiha

Varastossa
Tuote: AG7YXK Malli: SLPT-24Ristiviite: 2KFC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,132.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly-on-teräs
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys43 "
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)14
Korkeus37 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus41.88 "
Kuorman kapasiteetti1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
pakkauskoko1
Yläkourun korkeus22 "
Kylpyammeen materiaaliMetalli
tilavuus1/4 ov. yd.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly terästä
Leveys26 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)106.36
Laivan leveys (cm)66.68
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyystilavuusLeveysHinta
VESTIL SLPT-33 matalaprofiilinen suppilo, 1/3 kuutiopiha | AG7YXL 2KFC3 SLPT-3354 1 / 4 "1/3 ov. yd.30 1 / 5 "€1,268.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLPT-24 matalaprofiilinen suppilo, 1/4 kuutiopiha
€1,132.43 / yksikkö