DAYTON 5BE62 -moottori Psc 1/6 Hv 1140 Rpm 115v 48z Oao | AE3BLD

DAYTON 5BE62 Moottori Psc 1/6 Hp 1140 Rpm 115v 48z Oao

Varastossa
Tuote: AE3BLD Malli: 5BE62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.2
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 11 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM1140
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4"
Akselin suuntaKaikki kulmat
Nastan sijaintiAkselin päätä vastapäätä
Stud malli3.625 "
Nastan koko# 10-32
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysLaakeritRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzEristysluokkaPituus vähemmän akseliaHinta
DAYTON 1AGF8 -varjostettu napa 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Holkki4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€262.46
DAYTON 1AGF9 Moottori Psc 1/8 hv 1550 rpm 115v 48y tenv | AA8VCT 1AGF948YHolkki5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€281.18
DAYTON 3LU71 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGF 3 LU7148YZHolkki5.625 "2.11/660B5.187 "€198.87
DAYTON 3LU72 Moottori 1 / 6hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGG 3 LU7248YZHolkki5.625 "1.1-11/660B5.187 "€208.24
DAYTON 3LU73 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGH 3 LU7348YZHolkki5.625 "3.71/460B5.437 "€271.87
DAYTON 3LU74 -moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGJ 3 LU7448YZHolkki5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€363.97
DAYTON 3LU75 Moottori 1 / 4hp Suora / käyttöpuhallin | AC9ZGK 3 LU7548YZHolkki5.625 "41/460B5.437 "€258.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5BE62 Moottori Psc 1/6 Hp 1140 Rpm 115v 48z Oao
€383.88 / yksikkö