VESTIL SLNM-118-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 118 tuuman koko | AG7YXC

VESTIL SLNM-118-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, koko 118 tuumaa

Tuote: AG7YXC Malli: SLNM-118-AA
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,044.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Akun koko14
akun jännite12V
Koko1500 lbs.
VäriMusta
JohtotyyppiSähköjohdoton
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus78 "
HP0.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus65.5 "
Nostokorkeus max.118 "
Kantavuus1500 lbs.
Alennettu korkeus2"
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet6A
Maks. Matkan pituus116 "
Max. Haarukoiden välinen leveys27 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus2"
Min. Haarukoiden välinen leveys8"
Min. Leveys jalkojen välissä40.13 "
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
Vaihe1
VirtalähdeDC
Korotettu korkeus118 "
Takapyörän halkaisija.5.9 "
Takapyörän materiaalipolyuretaani
TyyliSäädettävät haarukat, säädettävät tukijalat
Tasainen kapasiteetti 0" - 63"1500 lbs.
Tasainen kapasiteetti 63" - 118"1000 lbs.
Jännite12V
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Haarukoiden välinen leveysVäriHaarukan pituusMax. Leveys jalkojen välissäMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäTyyliHinta
VESTIL SLNM-118-FF pinoamistrukkimoottorilla varustettu nostokiinteä haarukka, 118 tuuman koko | AG7YXD SLNM-118-FF-Musta45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Kiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (vain skidit)€6,624.89
Tarjouspyyntö
VESTIL SLNM-63-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 63 tuuman koko, 1000 lb., kapasiteetti | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Keltainen30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Säädettävät haarukat, säädettävät tukijalat€5,717.18
Tarjouspyyntö
VESTIL SLNM-63-FF pinoamistrukki kapeamastoinen kiinteä haarukka, 63 tuuman koko | AG7YXH SLNM-63-FF-Keltainen45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Kiinteät haarukat kiinteiden tukijalkojen yli (vain skidit)€5,175.98
Tarjouspyyntö
VESTIL SLNM-98-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, 98 tuuman koko | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Keltainen36 "50 "2"8"40.13 "Säädettävät haarukat, säädettävät tukijalat€6,435.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SLNM-118-AA pinoamiskäyttöinen nostolaite, säädettävä haarukka, koko 118 tuumaa
€7,044.43 / yksikkö