VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tuuman tanko, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7YVY Malli: SKB-DLX

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Buster
Värisininen
Kahva Dia.1 1 / 4 "
kahvan pituus41 "
Kahva materiaaliKumi
Korkeus45 1 / 8 "
Pituus7 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Nenälevyn pituus6 1 / 10 "
Nenälevyn paksuus1"
Tyyppikilven leveys6 1 / 2 "
TyyppiLava, Skid Buster
Leveys46 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä työkaluja tarvitaan kuormalavojen purkamiseen?

V. Edestakasaha on ihanteellinen työkalu puisten kuormalavojen purkamiseen ennätysajassa.

K. Mitä lavakaveri tarkoittaa?

A. Pallet Pal on käyttäjäystävällinen laite, jota käytetään lavakuormien purkamiseen tai rakentamiseen. Se on yhdistelmä järeitä jousia ja iskuja vaimentavaa vaimentinta, joka laskee ja nostaa pintaa, kun kuormalavoja kehitetään ja hajotetaan.

K. Mitä hyötyä on nivelpäästä lavanpoistossa?

A. Nivelpää poistaa lavalaudat mukavasti rikkomatta tai halkaisematta puuta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKahva Dia.VäriMateriaaliHinta
VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tuuman tanko, hopea, teräs | AC9YMT 3LLP4 SKB 75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "HopeaTeräs€87.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tuuman tanko, sininen, teräs
€85.78 / yksikkö