VESTIL SJ-7523 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 23 tuuman nostoalue

Varastossa
Tuote: AG7YVU Malli: SJ-7523

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko7500 lbs.
VäriMusta
Syvyys27 "
Korkeus5.25 "
Kuusiokoko3 / 4 "
SisältääHex pyörittämistä varten
Jack tyyppiScissor
Pituus35 "
Nostoalue23 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Leveys10 "
Tuulen tyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysNostoalueLeveysHinta
VESTIL SJ-7529 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 29 tuuman nostoalue | AG7YVV SJ-752935 "29 "9"€65.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SJ-7523 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 23 tuuman nostoalue
€57.10 / yksikkö