VESTIL SJ-7529 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 29 tuuman nostoalue

Varastossa
Tuote: AG7YVV Malli: SJ-7529

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack
Koko7500 lbs.
VäriMusta
Syvyys35 "
Korkeus5.25 "
Kuusiokoko3 / 4 "
SisältääHex pyörittämistä varten
Jack tyyppiScissor
Pituus35 "
Nostoalue29 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
Leveys9"
Tuulen tyyppiSivutuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysNostoalueLeveysHinta
VESTIL SJ-7523 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 23 tuuman nostoalue | AG7YVU SJ-752327 "23 "10 "€57.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SJ-7529 Saksituki, 7500 Lb. Kapasiteetti, 29 tuuman nostoalue
€65.84 / yksikkö