Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SIREN-SV-AR Teräsvaroitussireeni, DC Powered, punainen

Varastossa
Tuote: AG7YVK Malli: SIREN-SV-AR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSireeni
Kuultava etäisyys1/4 tuhatta.
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiEi
Väripunainen
Syvyys8"
Korkeus5.63 "
AsennustapaPultti päällä
Pituus8"
Akun heikon varauksen merkkivaloEi ilmaisinta
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Melutaso116 dBA
VirtalähdeDC-pistoke
Järjestelmän yhteysmenetelmäHard-Wired
SävyYksi
Jännite12V DC-
Leveys4.88 "
Wireless Range1320 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.38
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeVäriSyvyysJärjestelmän yhteysmenetelmäLeveysKorkeusAsennustapaPituus pidennetyllä kahvallaHinta
VESTIL SIREN-100-BM teräsvaroitussireeni käsikampi, metallikiinnike, armeijanvihreä | AG7YUZ SIREN-100-BM-armeijan vihreä8.5 "Langaton signaali4.62 "10 "Käsikampi, Taitettava8.5 "€243.31
VESTIL SIREN-100-C teräsvaroitussireeni käsikampi, naamiointi | AG7YVA SIREN-100-C-Naamiointi6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€243.31
VESTIL SIREN-100-GN teräsvaroitussireeni käsikampi, armeijanvihreä | AG7YVB SIREN-100-GN-armeijan vihreä6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava-€257.56
VESTIL SIREN-100-PC muovinen varoitussireeni käsikampi, naamiointi | AG7YVC SIREN-100-PC-Naamiointi6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€234.63
VESTIL SIREN-100-P-GN muovinen varoitussireeni käsikampi, armeijanvihreä | AG7YVD SIREN-100-P-GN-armeijan vihreä6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€177.35
VESTIL SIREN-100-S teräsvaroitussireeni käsikampi, hopea/harmaa | AG7YVF SIREN-100-SKampiHarmaa, Hopea6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€257.63
VESTIL SIREN-100-TP teräsvaroitussireeni käsikampi, levykiinnitys, armeijanvihreä | AG7YVG SIREN-100-TP-armeijan vihreä4.625 "Langaton signaali8.38 "8.13 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€257.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SIREN-SV-AR Teräsvaroitussireeni, DC Powered, punainen
€247.33 / yksikkö