Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SIREN-100-PC muovinen varoitussireeni käsikampi, naamiointi | AG7YVC

VESTIL SIREN-100-PC muovinen varoitussireeni käsikampi, naamiointi

Varastossa
Tuote: AG7YVC Malli: SIREN-100-PC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSireeni
Kuultava etäisyys1/4 tuhatta.
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiEi
VäriNaamiointi
Syvyys6"
Taajuus500 Hz -/+20
Korkeus8.88 "
Hz500 (+ -) 20
AsennustapaKäsikampi, Taitettava
Pituus6"
Pituus pidennetyllä kahvalla8.13 "
Akun heikon varauksen merkkivaloEi akkua
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Melutaso110 dBA
Järjestelmän yhteysmenetelmäLangaton signaali
SävyYksi
Leveys8.12 "
Wireless Range1320 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.64
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeVäriSyvyysJärjestelmän yhteysmenetelmäLeveysKorkeusAsennustapaPituus pidennetyllä kahvallaHinta
VESTIL SIREN-100-BM teräsvaroitussireeni käsikampi, metallikiinnike, armeijanvihreä | AG7YUZ SIREN-100-BM-armeijan vihreä8.5 "Langaton signaali4.62 "10 "Käsikampi, Taitettava8.5 "€243.31
VESTIL SIREN-100-C teräsvaroitussireeni käsikampi, naamiointi | AG7YVA SIREN-100-C-Naamiointi6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€243.31
VESTIL SIREN-100-GN teräsvaroitussireeni käsikampi, armeijanvihreä | AG7YVB SIREN-100-GN-armeijan vihreä6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava-€257.56
VESTIL SIREN-100-P-GN muovinen varoitussireeni käsikampi, armeijanvihreä | AG7YVD SIREN-100-P-GN-armeijan vihreä6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€177.35
VESTIL SIREN-100-S teräsvaroitussireeni käsikampi, hopea/harmaa | AG7YVF SIREN-100-SKampiHarmaa, Hopea6"Langaton signaali8.12 "8.88 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€257.63
VESTIL SIREN-100-TP teräsvaroitussireeni käsikampi, levykiinnitys, armeijanvihreä | AG7YVG SIREN-100-TP-armeijan vihreä4.625 "Langaton signaali8.38 "8.13 "Käsikampi, Taitettava8.13 "€257.63
VESTIL SIREN-120 teräsvaroitussireeni käsikampi, lattiatelineellä hopea | AG7YVH SIRENI-120-Hopea16 "Langaton signaali13 "20 "Käsikampi, Taitettava-€1,010.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SIREN-100-PC muovinen varoitussireeni käsikampi, naamiointi
€234.63 / yksikkö