Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SHEET-200 arkinkäsittelijä, 200 Lb. Työkyky | AG7YTX

VESTIL SHEET-200 arkinkäsittelijä, 200 Lb. Työkyky

Varastossa
Tuote: AG7YTX Malli: SHEET-200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiarkkien käsittelijä
Koko200 lbs.
VäriHopea
Syvyys11.5 "
Tasaisen pinnan kapasiteetti200 lbs.
Korkeus4"
Pituus11.5 "
Magneetin pituus6 1 / 8 "
Magneetin leveys7"
Materiaalineodyymi
Max. Läpäisy5 / 16 "
Max. Käyttölämpötila.200 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.0 astetta F
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMagneetin leveysMax. LäpäisyLeveysHinta
VESTIL SHEET-125 arkinkäsittelijä, 125 Lb. Työkyky | AG7YTW ARKKI-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€489.57
VESTIL SHEET-50 Magneettinen arkinkäsittelijä, 50 Lb. Työkapasiteetti, 4.75 tuuman pituus | AG7YTY ARKKI-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "€359.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SHEET-200 arkinkäsittelijä, 200 Lb. Työkyky
€552.62 / yksikkö