Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SHEET-125 arkinkäsittelijä, 125 Lb. Työkyky | AG7YTW

VESTIL SHEET-125 arkinkäsittelijä, 125 Lb. Työkyky

Varastossa
Tuote: AG7YTW Malli: SHEET-125

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€489.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiarkkien käsittelijä
Koko125 lbs.
VäriHopea
Syvyys11.5 "
Tasaisen pinnan kapasiteetti125 lbs.
Korkeus4"
Pituus11.5 "
Magneetin pituus6 1 / 8 "
Magneetin leveys7"
Materiaalineodyymi
Max. Läpäisy5 / 16 "
Max. Käyttölämpötila.200 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Työlämp.0 astetta F
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMagneetin leveysMax. LäpäisyLeveysHinta
VESTIL SHEET-200 arkinkäsittelijä, 200 Lb. Työkyky | AG7YTX ARKKI-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€552.62
VESTIL SHEET-50 Magneettinen arkinkäsittelijä, 50 Lb. Työkapasiteetti, 4.75 tuuman pituus | AG7YTY ARKKI-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "€359.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SHEET-125 arkinkäsittelijä, 125 Lb. Työkyky
€489.57 / yksikkö