EXTRACT-ALL F-DD4 Ohjainpaneeli ja Hepa-suodatin 12 tuuman leveys | AF4TEG 9J998

EXTRACT-ALL F-DD4 Ohjainpaneeli ja Hepa-suodatin 12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF4TEG Malli: F-DD4Ristiviite: 9J998

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€477.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauslevy ja Hepa-suodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue13 sq ft.
Nimellissyvyys9"
Nimellinen suodattimen koko12x12x9
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-DD4 Ohjainpaneeli ja Hepa-suodatin 12 tuuman leveys
€477.93 / yksikkö