VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Shrink Wrap -lämpöpistooli | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propaani kutistekääre lämpöpistooli

Varastossa
Tuote: AG7YUB Malli: SH-GUN-PD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,093.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistepistoolisarja
Btu260000 BTU
VäriOranssi
Johdon pituus26 ft.
Syvyys3"
LämmityselementtiVaihdettavissa
Korkeus10 "
Letkun pituus26ft.
SisältääKotelo, säädin
Pituus15 "
MateriaaliMuovi, ruostumaton teräs, alumiini, messinki
Maks. Lämpötila840 astetta F
MittayksikötJOKA
Tehon kulutus45 - 80 KW
Lämpötila asetukset153,000 ja 260,000
Lämpötila-alue153,000 - 260,000 BTU / tunti
Työkalun paino3 lbs.
Käytetty100-150 lavaa päivässä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaFR

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka lämpökutiste kestää?

V. Yleensä polyolefiinimateriaalien suositeltu kutistumislämpötila on 90 astetta C, kun taas teflonille jopa 250 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriJohdon pituusLeveysSyvyysKorkeusSisältääMateriaaliHinta
VESTIL SH-GUN-E Sähköinen kutistelämpöpistooli, 60 tuuman johto | AG7YTZ SH-GUN-E4 lbs.Musta5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Suutinohjaimet – keskittymissuutin, heijastinsuutin, kalan hännän pintasuutin ja BBQ-suutin.Metallia, muovia€74.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propaani kutistekääre lämpöpistooli
€2,093.20 / yksikkö