Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SH-GUN-E Sähköinen kutistelämpöpistooli, 60 tuuman johto | AG7YTZ

VESTIL SH-GUN-E Sähköinen kutistekäämilämpöpistooli, 60 tuuman johto

Varastossa
Tuote: AG7YTZ Malli: SH-GUN-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistepistoolisarja
Ampeeria12.5A
Btu12730 BTU
VäriMusta
Johdon pituus5 ft.
Johdollinen / langatoncorded
Syvyys9 3 / 4 "
LämmityselementtiVaihdettavissa
Korkeus8"
Sisältää(4) Suutinohjaimet – keskittymissuutin, heijastinsuutin, kalan hännän pintasuutin ja BBQ-suutin.
Pituus10 "
MateriaaliMetallia, muovia
Maks. Lämpötila1112 astetta F
MittayksikötJOKA
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohto
Lämpötila asetukset572 astetta 1112 asteeseen. F
Lämpötila-alue700-900 astetta
Työkalun paino4 lbs.
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.3
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriJohdon pituusLeveysSyvyysKorkeusSisältääMateriaaliHinta
VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Shrink Wrap -lämpöpistooli | AG7YUB SH-GUN-PD3 lbs.Oranssi26 ft.3"3"10 "Kotelo, säädinMuovi, ruostumaton teräs, alumiini, messinki€2,093.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SH-GUN-E Sähköinen kutistekäämilämpöpistooli, 60 tuuman johto
€74.26 / yksikkö