Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SFS-149-SL Jousikuormitteinen sahalaitainen ylös taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YTP Malli: SFS-149-SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikuormitettu taitettava askel
Koko350 lbs.
Värisininen
Asennusreikien välinen etäisyys11 1 / 4 "
Taitteen tyyppiSprint Loaded
Taitettu korkeus10 7 / 8 "
Mitata14 ga.
Korkeus4"
Pituus15.75 "
Kantavuus350 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus10 1 / 4 "
kokonaisleveys15 3 / 4 "
Vaiheen syvyys9 1 / 2 "
Askeleen leveys13 11 / 16 "
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiinnitysreikä Dia.kokonaisleveysHinta
VESTIL SFS-149 Manuaalinen hammastettu teräs taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti | AG7YTN SFS-149Manuaalinen taitettava vaihe3 / 8 "14 11 / 16 "€236.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SFS-149-SL Jousikuormitteinen sahalaitainen ylös taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti
€188.89 / yksikkö