Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SFS-149 Manuaalinen hammastettu teräs taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7YTN Malli: SFS-149
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
€236.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen taitettava vaihe
Koko350 lbs.
Värisininen
Asennusreikien välinen etäisyys11 1 / 4 "
Taitteen tyyppimanuaalinen
Taitettu korkeus10 7 / 8 "
Mitata14 ga.
Korkeus4"
Pituus10.25 "
Kantavuus350 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus10 1 / 4 "
kokonaisleveys14 11 / 16 "
Vaiheen syvyys9 1 / 2 "
Askeleen leveys13 11 / 16 "
Leveys14.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)37.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiinnitysreikä Dia.kokonaisleveysHinta
VESTIL SFS-149-SL Jousikuormitettu sahalaitainen ylös taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti | AG7YTP SFS-149-SLJousikuormitettu taitettava askel7 / 16 "15 3 / 4 "€188.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SFS-149 Manuaalinen hammastettu teräs taitettava porras, 350 Lb. Kapasiteetti
€236.62 / yksikkö