VESTIL SE-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 3700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YQE

VESTIL SE-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 3700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AG7YQE Malli: SE-3630

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€708.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko3700 lbs.
LuokkaINX-55
Korkeus7 9 / 16 "
Pituus30 "
Kantavuus3700 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus3 / 8 "
Vahvuus55000 psi
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)19.21
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys jalkasta reunaanKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLeveysHinta
VESTIL SE-3642 Kuorma-auton telakointilevy, 2650 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 42 tuumaa, teräs | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€946.34
VESTIL SE-4830 kuorma-auton telakointilevy, 5000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 30 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
Tarjouspyyntö
VESTIL SE-4836 Kuorma-auton telakointilevy, 4125 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa, koko, keltainen, teräs | AG7YQH SE-483610 "8.56 "5"36 "4125 lbs.48 "€1,073.79
VESTIL SE-4848 Kuorma-auton telakointilevy, 3090 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,397.32
VESTIL SE-4860 kuorma-auton telakointilevy, 2475 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 60 tuumaa, keltainen, teräs | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€1,713.70
VESTIL SE-5430 Kuorma-auton telakointilevy, 5500 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, teräs | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
Tarjouspyyntö
VESTIL SE-5436 Kuorma-auton telakointilevy, 4600 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, teräs | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,195.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SE-3630 Kuorma-auton telakointilevy, 3700 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa, terästä
€708.67 / yksikkö