VESTIL SDU-C-6-36-G-SET Galvanoitua terästä Standard-uloke kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 36 tuuman käsivarsisarja | AG7YPU

VESTIL SDU-C-6-36-G-SET galvanoitua terästä, vakio uloke, kaksinkertainen pystytuki, 6 jalkaa, 36 tuuman käsivarret

Varastossa
Tuote: AG7YPU Malli: SDU-C-6-36-G-SET

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,780.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Arm tyyliKaksipuoliset pystytuet
Varsi tyyppiSuoraan
Koko10400 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys84 "
MalliKaksinkertainen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus81 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Max. Käsivarren kapasiteetti800 lbs.
MittayksikötSARJA
Aseiden lukumäärä8
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeuseräMax. Käsivarren kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL MDU-C-6-24-G-SET Galvanoitu uloke, kaksinkertainen 6 jalkaa, pystysuora, keskimääräinen, 24 tuuman sarja | AG7WBX MDU-C-6-24-G-SET22000 lbs.58 "72 "pakki2400 lbs.47 "€2,846.24
VESTIL MDU-C-6-36-G-SET Galvanoitu uloke, kaksinkertainen, 6 jalkaa, pystysuora, keskimääräinen, 36 tuuman sarja | AG7WCA MDU-C-6-36-G-SET16400 lbs.82 "72 "pakki1600 lbs.47 "€3,307.29
VESTIL SDU-C-6-24-G-SET Standard-uloke, kaksinkertainen pystysuora, 6 jalkaa, 24 tuuman käsivarsisarja, harmaa | AG7YPQ SDU-C-6-24-G-SET15400 lbs.60 "81 "Kannatin kaksinkertainen pystyssä1600 lbs.62 "€2,435.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SDU-C-6-36-G-SET galvanoitua terästä, vakio uloke, kaksinkertainen pystytuki, 6 jalkaa, 36 tuuman käsivarret
€2,780.51 / yksikkö