ACUITY LITHONIA TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Fluoresoiva High Bay Fixture T5ho 360w | AA9ALW 1BP80

LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Fluoresoiva High Bay -valaisin T5ho 360w

Tuote: AA9ALW Malli: TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNSRistiviite: 1BP80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho360W
Korkeus4.25 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
Kotelo20 ga. Teräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä6
lampun tyyppiT5HO
Lampun watti51W
Pituus92.13 "
Valon jakautuminenLeveä
AsennusKattoon tai ripustettu
Asennuskorkeus15-25 jalkaa
Heijastimen materiaalialumiini
Heijastimen tyyppiValkoinen
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1
Jännite120 - 277V
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.61
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)248.16
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksinkertainen tandemyksikkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiitäntälaitteen määräLiitäntälaiteValon jakautuminenAsennusHeijastimen tyyppiJänniteLeveysHinta
ACUITY LITHONIA TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS Fluoresoiva High Bay Fixture T5ho 360w | AA9ALV 1BP79 TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS92.13 "2ElektroninenKapeaKattoon tai ripustettuMIRO 4120 - 277V9 5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA IBZ 454 HVOLT Fluorescent High Bay Fixture T5ho 240w | AB3HRX 1THL6 IBZ 454 HVOLT48 1 / 16 "2Elektroninen ohjelmoitu pikakäynnistysKapeaKattoon tai ripustettuMIRO 4347 - 480V13.25 "€282.53
ACUITY LITHONIA IBZ 654 HVOLT Fluorescent High Bay Fixture T5ho 360w | AB3HRY 1THL7 IBZ 654 HVOLT48 1 / 16 "3Elektroninen ohjelmoitu aloitusKapeaKattoon tai ripustettuMIRO 4347 - 480V18.12 "€377.57
ACUITY LITHONIA IBZ 654 GEB277PS10 CS90W Fluorescent High Bay Fixture T11ho 5w | AB306HTB 3THN1 IBZ 654 GEB277PS10 CS90W48 1 / 16 "2Elektroninen ohjelmoitu aloitusKapeaKattoon tai ripustettuMIRO 4120 - 277V18.12 "€434.21
ACUITY LITHONIA IBZ 454 GEB10PS90 CS93W Loisteputki High Bay Fixture T5ho 240w | AD9RYW 4UKZ4 IBZ 454 GEB10PS90 CS93W48 1 / 16 "1Elektroninen ohjelmoitu pikakäynnistysKapeaKeskeytettyMIRO 4120 - 277V13.25 "€360.61
ACUITY LITHONIA FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W Fluoresoiva High Bay -tuki T5ho 408w | AD9TBF 4ULA2 FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W48 "2Elektroninen ohjelmoitu aloitusTehtäväKeskeytettyAvaamaton347 - 480V24 "€291.99
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 Loisteputki High Bay Fixture T5ho 240w | AE7RCE 6AA14 IBZT5 448 1 / 16 "1Elektroninen ohjelmoitu aloitusKapeaKattoon tai ripustettuMIRO 4120 - 277V13.25 "€286.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS Fluoresoiva High Bay -valaisin T5ho 360w