VESTIL SCS3-2236 Teräshuoltokärry Kolme hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YMG

VESTIL SCS3-2236 Steel Service Cart kolme hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7YMG Malli: SCS3-2236

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.4"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän leveys2"
Korkeus41.69 "
Sisältää550 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti
Sisällä ulkonasisä-
Pituus38.25 "
Huulen korkeus2"
Kuorman korkki. per hylly550 lbs.
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä3
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä3
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Takapyörän leveys2"
Hyllyn kapasiteetti550 lbs.
Hyllyvaraus15 1 / 16 "
Hyllyn korkeus41.69 "
Hyllyn pituus36.25 "
Hyllyn leveys21.88 "
Ylähyllyn korkeus41 11 / 16 "
Leveys21.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)105.89
Laivan pituus (cm)97.16
Laivan leveys (cm)55.56
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHyllyn määräHyllyvarausHyllyn korkeusHyllyn leveysLeveysHinta
VESTIL SCS2-2236 Steel Service Cart kaksi hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YMD SCS2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€614.06
VESTIL SCS2-2840 Steel Service Cart kaksi hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YME SCS2-284040.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€732.92
VESTIL SCS2-2848 Steel Service Cart kaksi hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YMF SCS2-284840.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€787.48
VESTIL SCS3-2840 Steel Service Cart kolme hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YMH SCS3-284041.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€781.68
VESTIL SCS3-2848 Steel Service Cart kolme hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7YMJ SCS3-284841.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€837.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCS3-2236 Steel Service Cart kolme hyllyä, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€718.70 / yksikkö