VESTIL SCALE-R-CS-44 ramppi, skaalavaihtoehto, 48 tuumaa x 48 tuumaa x 3.5 tuumaa koko | AG7YLA

VESTIL SCALE-R-CS-44 ramppi, skaalavaihtoehto, 48 tuumaa x 48 tuumaa x 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YLA Malli: SCALE-R-CS-44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,195.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
SovellustilatRamppi
Koko10,000 lbs.
VäriHopea
Korkeus4 1 / 2 "
Pituus48 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys48 "
Toimii yhdessäSCALE-S-CFT-44-5K, SCALE-S-CFT-55-5K, SCALE-S-CFT-44-10K, SCALE-S-CFT-55-10K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL SCALE-R-CS-54 ramppi, skaalavaihtoehto, 48 tuumaa x 60 tuumaa x 3.5 tuumaa koko | AG7YLB VAAKA-R-CS-5460 "€1,314.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCALE-R-CS-44 ramppi, skaalavaihtoehto, 48 tuumaa x 48 tuumaa x 3.5 tuumaa
€1,195.49 / yksikkö