VESTIL SCA2-2840 alumiininen huoltokärry kahdella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKJ

VESTIL SCA2-2840 alumiininen huoltokärry kahdella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea

Varastossa
Tuote: AG7YKJ Malli: SCA2-2840

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€720.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.4"
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(4) 4x2 "
Pyörän leveys2"
VäriHopea
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliHometta kumi
Etupyörän leveys2"
Korkeus40.5 "
Sisältää330 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti
Sisällä ulkonasisä-
Pituus42.25 "
Huulen korkeus2"
Kuorman korkki. per hylly330 lbs.
Kantavuus660 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40.625 "
Kokonaispituus42.25 "
kokonaisleveys27.875 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliHometta kumi
Takapyörän leveys2"
Hyllyn kapasiteetti330 lbs.
Hyllyvaraus23 1 / 2 "
Hyllyn korkeus33.25
Hyllyn pituus40 "
Hyllyn leveys27.63 "
Ylähyllyn korkeus33 1 / 4 "
Leveys27.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)103.19
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)70.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHyllyn määräHyllyvarausHyllyn korkeusHyllyn leveysLeveysHinta
VESTIL SCA2-2236 alumiininen huoltokärry kahdella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKH SCA2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€661.39
VESTIL SCA2-2848 alumiininen huoltokärry kahdella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKK SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€821.67
VESTIL SCA3-2236 alumiininen huoltokärry kolmella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKL SCA3-223641.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€790.19
VESTIL SCA3-2840 alumiininen huoltokärry kolmella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKM SCA3-284041.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€891.93
VESTIL SCA3-2848 alumiininen huoltokärry kolmella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea | AG7YKN SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€993.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCA2-2840 alumiininen huoltokärry kahdella hyllyllä, 660 Lb. Kapasiteetti, hopea
€720.17 / yksikkö