VESTIL SBM-40-BLB Basket nostava levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EVG Malli: SBM-40-BLB
€1,513.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki
Säädettävä lisäys4"
Säätö16 "- 72"
LiitetyyppiKetjunostin
Koko4000 lbs.
VäriSininen, keltainen
Korkeus18 3 / 4 "
Pituus14 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBM-40-BLB Basket nostava levityspalkki, 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,513.32 / yksikkö