Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-C1616P Street Light Discnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591

IDEAL 30-C1616P Street Light Discnect Crimp Breakaway

Varastossa
Tuote: AA8JQR Malli: 30-C1616PRistiviite: 18G591

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatuvalo katkaise yhteys
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
MalliPariksi (yksi fuusioitunut / yksi fuusioimaton)
EristysPolypropeeni, TPE
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600 VAC
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen lankalanka6-14 AWG
Toissijaisen langan alue6-14 AWG
TyyliKaksoislinja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava / ei-irrotettava (irrotettava)
    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Toissijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMalliHinta
IDEAL 30-S1212D Katuvalojen katkaisusarjan ruuvi ei ole irrotettavissa | AA8JQK 18G579 30-S1212DAseta ruuvisulatettu€123.11
IDEAL 30-C1212D Street Light irrotettava puristuspuristus | AA8JQL 18G580 30-C1212Dröyheltääsulatettu€157.20
IDEAL 30-C1216D Katuvalo Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQM 18G581 30-C1216Dröyheltääsulatettu€114.48
IDEAL 30-C1212P Street Light irrotettava puristuspuristus | AA8JQP 18G589 30-C1212PröyheltääPariksi (yksi fuusioitunut / yksi fuusioimaton)€159.34
IDEAL 30-C1216P Katuvalojen katkaisu Crimp Breakaway | AA8JQQ 18G590 30-C1216PröyheltääPariksi (yksi fuusioitunut / yksi fuusioimaton)€122.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-C1616P Street Light Discnect Crimp Breakaway
€132.42 / yksikkö