VESTIL SBG-48 nopeusrajoitin, liima alas, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YHJ Malli: SBG-48

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeLiimaa alas
Pituus48 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VESTIL SBG-108 nopeusrajoitin, liima alas, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa koko | AG7YHG SBG-108106 "€420.76
Tarjouspyyntö
VESTIL SBG-36 nopeusrajoitin, liima alas, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7YHH SBG-3672 "€267.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBG-48 nopeusrajoitin, liima alas, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€216.01 / yksikkö