VESTIL SBG-36 nopeusrajoitin, liima alas, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Tuote: AG7YHH Malli: SBG-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€267.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeLiimaa alas
Pituus72 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VESTIL SBG-108 nopeusrajoitin, liima alas, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa koko | AG7YHG SBG-108106 "€420.76
Tarjouspyyntö
VESTIL SBG-48 nopeusrajoitin, liima alas, 48 ​​tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7YHJ SBG-4848 "€216.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBG-36 nopeusrajoitin, liima alas, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€267.62 / yksikkö