VESTIL SBD-48 nopeusrajoitin, betonilaitteisto, 48 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa

Tuote: AG7YGX Malli: SBD-48Ristiviite: 5XPR5
€191.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2.25 "
Installation TypeBetoni
Pituus48 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys12 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräAluslevyjen lukumääräKokonaispituusAluslevy Dia.Hinta
VESTIL SBD-72 nopeusrajoitin, betonilaitteisto, 72 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-€294.88
Tarjouspyyntö
VESTIL SBDA-48 Puskuri, asfalttilaitteisto, 48 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YGZ SBDA-48---48 "-€216.01
VESTIL SBDA-72 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, 72 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YHA SBDA-72---72 "-€316.41
Tarjouspyyntö
VESTIL SBDG-48 Speed ​​Bump, liima alas, 48 ​​tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YHB SBDG-48---48 "-€236.08
VESTIL SBDG-72 Speed ​​Bump, liima alas, 72 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YHC SBDG-72---72 "-€343.58
Tarjouspyyntö
VESTIL SBDHA-48 -nopeudensäädin, raskas asfalttilaitteisto | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€281.95
VESTIL SBDHA-72 Speedbump, raskas asfalttilaitteisto, 72 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa koko | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€423.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBD-48 nopeusrajoitin, betonilaitteisto, 48 tuumaa x 12 tuumaa x 2.25 tuumaa
€191.79 / yksikkö