VESTIL SBA-36-nopeudensäädin, asfalttilaitteisto, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Tuote: AG7YGC Malli: SBA-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€240.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeAsvaltti
Pituus72 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VESTIL SBA-108 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, 108 x 10 x 3 tuumaa Koko | AG7YGB SBA-108106 "€386.57
Tarjouspyyntö
VESTIL SBA-48 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, 48 x 10 x 2 tuuman koko | AG7YGD SBA-4848 "€196.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBA-36-nopeudensäädin, asfalttilaitteisto, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€240.34 / yksikkö