VESTIL SBA-108 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, koko 108 x 10 x 3 tuumaa

Tuote: AG7YGB Malli: SBA-108
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€386.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus3"
Installation TypeAsvaltti
Pituus106 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä5
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus106 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VESTIL SBA-36 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7YGC SBA-3672 "€240.34
Tarjouspyyntö
VESTIL SBA-48 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, 48 x 10 x 2 tuuman koko | AG7YGD SBA-4848 "€196.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBA-108 nopeusrajoitin, asfalttilaitteisto, koko 108 x 10 x 3 tuumaa
€386.57 / yksikkö