VESTIL SB-36-nopeudensäädin, betonilaitteisto, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Tuote: AG7YFR Malli: SB-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€223.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeBetoni
Pituus72 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusHinta
VESTIL SB-108 nopeusrajoitin, betonilaitteisto, 106 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa koko | AG7YFM 4UP94 SB-108Muovi106 "€342.15
Tarjouspyyntö
VESTIL SB-48 nopeusrajoitin, betonilaitteisto, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa, koko | AG7YFV 2VDC1 SB-48Muovi48 "€170.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SB-36-nopeudensäädin, betonilaitteisto, 72 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€223.29 / yksikkö